Motion
81135931
1-7/32" High Speed Steel 10 Flute Chucking Reamer; Straight Flute, 3MT Morse Taper Shank, 2-7/8" Flute Length, 11-1/2" OAL
Artículo MI #11765927
No. Fabricante 81135931
Precio143.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-7/32" High Speed Steel 10 Flute Chucking Reamer; Straight Flute, 3MT Morse Taper Shank, 2-7/8" Flute Length, 11-1/2" OAL
Artículo MI #11765927
No. Fabricante 81135931

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio143.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-7/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    11-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.2188 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    3MT
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    10
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
81135931 81135931 1-7/32" 3MT HSS MT FIN
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo