Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3-1/2 pulg.
- Longitud total16 pulg.
- Diámetro de la fresa2-15/16 pulg.
Detalles
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Designación del cono del mango5MT
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los mangos cónicos Morse fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina
- La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta
- Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos.