Motion
81137481
2-7/8" Diam, 5MT Mango cónico Morse, 3" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - 16" OAL, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11765955
No. Fabricante 81137481
Precio1,046.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-7/8" Diam, 5MT Mango cónico Morse, 3" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - 16" OAL, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11765955
No. Fabricante 81137481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,046.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2-7/8 pulg.

Detalles

  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Designación del cono del mango
    5MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA 5MT HSS 81137481 81137481 2-7/8"
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos cónicos Morse fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina
  • La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta
  • Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo