Motion
81174278
18 pulgadas de largo x 5/8 pulgadas de ancho x 3/8 pulgadas de grosor,AISI/SAE tipo 4142, material plano preendurecido de acero de aleación, tolerancia de +0.125 pulgadas de largo, tolerancia de +0.005 pulgadas de ancho, tolerancia de grosor de +0.001 pulgadas, tolerancia cuadrada de 0.003 pulgadas
Artículo MI #11766060
No. Fabricante 81174278
Precio104.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18 pulgadas de largo x 5/8 pulgadas de ancho x 3/8 pulgadas de grosor,AISI/SAE tipo 4142, material plano preendurecido de acero de aleación, tolerancia de +0.125 pulgadas de largo, tolerancia de +0.005 pulgadas de ancho, tolerancia de grosor de +0.001 pulgadas, tolerancia cuadrada de 0.003 pulgadas
Artículo MI #11766060
No. Fabricante 81174278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    + 0,125 - 0,000 pulg.
  • Especificación del material
    AISI/AAG tipo 4142
  • Tolerancia cuadrada
    0.0030 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    + 0,001 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,005 - 0,000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
81174278 81174278 3/8 X 5/8 X 18 4142 BR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good