Motion
81175291
36 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 1/8 pulgadas de grosor,AISI/SAE tipo 4142, material plano preendurecido de acero aleado +0.25 pulgadas de largo tolerancia, +0.005 pulgadas de ancho tolerancia, +0.001 pulgadas de grosor tolerancia, 0.003 pulgadas de tolerancia cuadrada
Artículo MI #11766162
No. Fabricante 81175291
Precio151.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 1/8 pulgadas de grosor,AISI/SAE tipo 4142, material plano preendurecido de acero aleado +0.25 pulgadas de largo tolerancia, +0.005 pulgadas de ancho tolerancia, +0.001 pulgadas de grosor tolerancia, 0.003 pulgadas de tolerancia cuadrada
Artículo MI #11766162
No. Fabricante 81175291

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio151.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    + 0,250 - 0,000 pulg.
  • Especificación del material
    AISI/AAG tipo 4142
  • Tolerancia cuadrada
    0.0030 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    + 0,001 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,005 - 0,000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO 81175291 81175291 1/8 X 1 X 36 4142

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno