Motion
81178659
18 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho x 5/8 pulgadas de grosor,AISI/SAE tipo 4142, material plano preendurecido de acero de aleación, tolerancia de +0.125 pulgadas de largo, tolerancia de +0.01 - 0.015 pulgadas de ancho, tolerancia de grosor de +0.01 - 0.015 pulgadas, tolerancia cuadrada de 0.003 pulgadas
Artículo MI #11766355
No. Fabricante 81178659
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho x 5/8 pulgadas de grosor,AISI/SAE tipo 4142, material plano preendurecido de acero de aleación, tolerancia de +0.125 pulgadas de largo, tolerancia de +0.01 - 0.015 pulgadas de ancho, tolerancia de grosor de +0.01 - 0.015 pulgadas, tolerancia cuadrada de 0.003 pulgadas
Artículo MI #11766355
No. Fabricante 81178659
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    5/8 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    + 0,125 - 0,000 pulg.
  • Especificación del material
    AISI/AAG tipo 4142
  • Tolerancia cuadrada
    0.0030 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    + 0,010 - 0,015 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,010 - 0,015 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
81178659 81178659 5/8X2X18 OVRSZE 4142 P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"