Motion
81178949
18 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 1 pulgada de grosor,AISI/SAE tipo 4142, material plano preendurecido de acero de aleación, tolerancia de +0.125 pulgadas de largo, tolerancia de ancho de +0.01 - 0.015 pulgadas, tolerancia de grosor de +0.01 - 0.015 pulgadas, tolerancia cuadrada de 0.003 pulgadas
Artículo MI #11766357
No. Fabricante 81178949
Precio183.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 1 pulgada de grosor,AISI/SAE tipo 4142, material plano preendurecido de acero de aleación, tolerancia de +0.125 pulgadas de largo, tolerancia de ancho de +0.01 - 0.015 pulgadas, tolerancia de grosor de +0.01 - 0.015 pulgadas, tolerancia cuadrada de 0.003 pulgadas
Artículo MI #11766357
No. Fabricante 81178949

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio183.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    + 0,125 - 0,000 pulg.
  • Especificación del material
    AISI/AAG tipo 4142
  • Tolerancia cuadrada
    0.0030 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    + 0,010 - 0,015 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,010 - 0,015 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
81178949 81178949 1X1X18 OVRSZE 4142 PRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"