Motion
81402299
Clavija de acero de aleación extraíble de longitud de 5mm diámetro x 30mm pines - Dureza C 57-63 , 1 extremo redondeado y 1 roscado
Artículo MI #11766420
No. Fabricante 81402299
Precio4.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de acero de aleación extraíble de longitud de 5mm diámetro x 30mm pines - Dureza C 57-63 , 1 extremo redondeado y 1 roscado
Artículo MI #11766420
No. Fabricante 81402299

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del pasador
    30.00 mm
  • Profundidad de la rosca
    5.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 redondeado y 1 roscado
  • Sujetador estándar
    DIN 7979D
  • Dureza
    C 57-63
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Ventilación plana extraíble
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
81402299 81402299 M5X30MM ACERO ALEADO IM
  • Los estilos extraíbles de ventilación plana cuentan con un punto plano para permitir que el aire escape
  • Son eficaces en agujeros ciegos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"