Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del pasador60.00 mm
- Profundidad de la rosca8.00 mm
- Tamaño de la roscaM5x0.80
Detalles
- Tipo de extremo1 redondeado y 1 roscado
- Sujetador estándarDIN 7979D
- DurezaC 57-63
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosVentilación plana extraíble
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- Los estilos extraíbles de ventilación plana cuentan con un punto plano para permitir que el aire escape
- Son eficaces en agujeros ciegos.