Motion
81402638
Clavija de acero de aleación extraíble de longitud de 12mm diámetro x 40mm pines - Dureza C 57-63 , 1 extremo redondeado y 1 roscado
Artículo MI #11766455
No. Fabricante 81402638
Precio9.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de acero de aleación extraíble de longitud de 12mm diámetro x 40mm pines - Dureza C 57-63 , 1 extremo redondeado y 1 roscado
Artículo MI #11766455
No. Fabricante 81402638

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del pasador
    40.00 mm
  • Profundidad de la rosca
    10.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 redondeado y 1 roscado
  • Sujetador estándar
    DIN 7979D
  • Dureza
    C 57-63
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Ventilación plana extraíble
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
81402638 81402638 M12X40MM ACERO ALEADO I
  • Los estilos extraíbles de ventilación plana cuentan con un punto plano para permitir que el aire escape
  • Son eficaces en agujeros ciegos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good