Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3/16 pulg.
- Longitud del canal2-5/16 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- Dirección de corteMano derecha
- Calidad de brocaTrabajo pesado
- Punto de perforación135
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalParabólico
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRecto
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales parabólicos están construidos con una forma de canal más ancha para un mayor flujo de virutas.