Motion
81430142
Taladro de acero de alta velocidad de 7/32" 135° Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal parabólico, Mango recto, 3-3/4" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11766495
No. Fabricante 81430142
Precio6.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de acero de alta velocidad de 7/32" 135° Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal parabólico, Mango recto, 3-3/4" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11766495
No. Fabricante 81430142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    7/32 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Trabajo pesado
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Parabólico
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Recto
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
81430142 81430142 7/32" 135D HSS BRITE P
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales parabólicos están construidos con una forma de canal más ancha para un mayor flujo de virutas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"