Motion
81431066
Broca cónica de acero de alta velocidad con canal parabólico de 3/32" y 135° Acabado brillante, longitud de canal de 2-1/4", OAL de 4-1/4", punta dividida, mango recto
Artículo MI #11766509
No. Fabricante 81431066
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca cónica de acero de alta velocidad con canal parabólico de 3/32" y 135° Acabado brillante, longitud de canal de 2-1/4", OAL de 4-1/4", punta dividida, mango recto
Artículo MI #11766509
No. Fabricante 81431066
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/32 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    135
  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Parabólico
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Recto
  • Con refrigeración interna
    No
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
81431066 81431066 3/32" 135D SP HSS BRIT
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales parabólicos están construidos con una forma de canal más ancha para un mayor flujo de virutas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"