Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca11/64 pulg.
- Ángulo del punto de perforación135
- Longitud del canal3-3/8 pulg.
- Longitud total5-3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalParabólico
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRecto
- Con refrigeración internaNo
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales parabólicos están construidos con una forma de canal más ancha para un mayor flujo de virutas.