Motion
81431181
Broca cónica de acero de alta velocidad con canal parabólico de 9/32" y 135° Acabado brillante, longitud de canal de 3-7/8", OAL de 6-1/4", punta dividida, mango recto
Artículo MI #11766521
No. Fabricante 81431181
Price$38.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca cónica de acero de alta velocidad con canal parabólico de 9/32" y 135° Acabado brillante, longitud de canal de 3-7/8", OAL de 6-1/4", punta dividida, mango recto
Artículo MI #11766521
No. Fabricante 81431181

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$38.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    9/32 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    135
  • Longitud del canal
    3-7/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Parabólico
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Recto
  • Con refrigeración interna
    No
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
81431181 81431181 9/32" 135D SP HSS BRIT
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales parabólicos están construidos con una forma de canal más ancha para un mayor flujo de virutas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo