Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Tamaño del perno3/8,0.3750
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.7813 pulg.
- Longitud total5.5313 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Distancia entre el orificio de montaje Cen4.1250,4-1/8
- Recubrimiento de acabadoInserto de cojinetes recubiertos de cromato de zinc
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial1,764.00