Especificaciones
Dimensiones
- Altura13.00 mm
- Tamaño de la roscaM16x2.00
- Anchura a través de planos24.00 pulg.
Detalles
- RecubrimientoAzul métrico
- Sujetador estándarDIN 934
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 10
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
81828055 81828055 M16-2.0 AZUL MÉTRICO CL
- La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.