Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior0.3700 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.3900 pulg.
- Diámetro exterior0.9050 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.8680 pulg.~
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.1040 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoUSS
Descripción general
Descripción del fabricante
81923823 81923823 5/16" 50/PK USS PLANO W
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).