Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior0.4700 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.4900 pulg.
- Diámetro exterior0.9450 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.9150 pulg.~
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.0800 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoAAG
Descripción general
Descripción del fabricante
81923914 81923914 7/16" 25/PK SAE FLAT W
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.