Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de ataque15
- Radio de la nariz1/32 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Altura del mango3/4 pulg.
- Ancho del mango3/4 pulg.
Details
- Aplicación de corteMandrinado de hombro cuadrado en 45° barras
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorTSE-12
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaC2
- Código de estilo de bit de herramientaTSE
- Tipo de bit de herramientaMandrinado de mango cuadrado
Descripción general
Descripción del fabricante
82676487 82676487 TSE-12 3/4SQ.CARB.TPD.
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento