Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ataque15
- Radio de la nariz1/64 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Altura del mango1/2 pulg.
- Ancho del mango1/2 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteMandrinado de hombro cuadrado en 45° barras
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorTRE-8
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaC6
- Código de estilo de bit de herramientaTRE
- Tipo de bit de herramientaMandrinado de mango redondo
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento