Motion
83242230
5/16-18 UNC, 7/8" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 7/8" de longitud de la rosca, acero grado 5 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11767407
No. Fabricante 83242230
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 7/8" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 7/8" de longitud de la rosca, acero grado 5 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11767407
No. Fabricante 83242230
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.6800 pulg.
  • Longitud
    7/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J429
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Serrado

Descripción general

Descripción del fabricante
83242230 83242230 5/16-18X7/8 ZP GR 5 SE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"