Motion
83243253
5/16-18 UNC, 2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 2" de longitud de la rosca, acero grado 8 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11767509
No. Fabricante 83243253
Precio0.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 2" de longitud de la rosca, acero grado 8 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11767509
No. Fabricante 83243253

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.6800 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J429
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Serrado

Descripción general

Descripción del fabricante
83243253 83243253 5/16-18X2 ZP GR 8 SERR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron