Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal3 pulg.
- Longitud9-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca2 - 4-1/2 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
84146075 84146075 2-4.5 X 9-1/2 GR 8 HEX
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.