Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo6.50 mm
- Diámetro exterior máximo11.80 mm
- Espesor máximo1.60 mm
- Diámetro interior mínimo6.10 mm
- Diámetro exterior mínimo11.80 mm
- Tamaño del tornilloM6
- Grosor1.60 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.