Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo8.50 mm
- Diámetro exterior máximo14.80 mm
- Espesor máximo2.00 mm
- Diámetro interior mínimo8.10 mm
- Diámetro exterior mínimo14.80 mm
- Tamaño del tornilloM8
- Grosor2.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.