Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo17.00 mm
- Diámetro exterior máximo27.40 mm
- Espesor máximo3.50 mm
- Diámetro interior mínimo16.20 mm
- Diámetro exterior mínimo27.40 mm
- Tamaño del tornilloM16
- Grosor3.50 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.