Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo21.20 mm
- Diámetro exterior máximo33.60 mm
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo20.20 mm
- Diámetro exterior mínimo33.60 mm
- Tamaño del tornilloM20
- Grosor4.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.