Motion
84798982
Arandela de bloqueo dividida - 24.50 mm D.I., 40.00 mm D.E., 5.00 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado galvanizado
Artículo MI #11767861
No. Fabricante 84798982
Precio1.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 24.50 mm D.I., 40.00 mm D.E., 5.00 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado galvanizado
Artículo MI #11767861
No. Fabricante 84798982

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    25.50 mm
  • Diámetro exterior máximo
    40.00 mm
  • Espesor máximo
    5.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    24.50 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    40.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M24
  • Grosor
    5.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
84798982 84798982 M24 ZP DIVISIÓN MÉTRICA LO
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo