Motion
84817154
8 Piezas, 1/16 a 1/8" de Anchura de Mando, Juego de Mandriles de Mandril Estilo A - Mandril de Acero de Alta Velocidad de Acabado Brillante, Casquillo Collarado, Diámetro de Casquillo 1/4 a 1/2"
Artículo MI #11767885
No. Fabricante 84817154
Precio189.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 Piezas, 1/16 a 1/8" de Anchura de Mando, Juego de Mandriles de Mandril Estilo A - Mandril de Acero de Alta Velocidad de Acabado Brillante, Casquillo Collarado, Diámetro de Casquillo 1/4 a 1/2"
Artículo MI #11767885
No. Fabricante 84817154

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio189.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del chavetero
    1/16, 3/32, 1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del casquillo
    1/2 pulg.
  • Ancho máximo del chavetero
    1/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del casquillo
    1/4 pulg.
  • Anchura mínima del chavetero
    1/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de escariador
    A
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    8
  • Número de cuñas necesarias
    1
  • Estilo
    Con cuello
  • Tipo
    Llavero
  • Número de conjunto de proveedores
    N.o 00

Descripción general

Descripción del fabricante
84817154 84817154 N.o 00 CLAVE NULINE B
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
  • Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
  • También requieren un casquillo guía para producir la ranura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"