Motion
84917996
Arandela de bloqueo dividida - 2.0080 pulg. de D.I., 2.9360 pulg. de D.E., 0.4220 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11767888
No. Fabricante 84917996
Precio14.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 2.0080 pulg. de D.I., 2.9360 pulg. de D.E., 0.4220 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11767888
No. Fabricante 84917996

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    2.0390 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    2.9360 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    2.0080 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    2
  • Grosor
    0.4220 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DIVIDIDO BAJA DE 84917996 84917996 2" WA
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.