Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de la barra de tracción1/2-13
- Tamaño del cono interiorJT2
- Tamaño del cono exteriorBT30
- Proyección1.1800 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptador cónicoBT a Jacobs
- Con refrigeración internaNo
- TipoAdaptador cónico
Descripción general
- Los adaptadores cónicos se utilizan para sujetar un mango cónico o portaherramientas.