Motion
85045169
3/4-10 Rosca, 3-3/4" de longitud bajo la cabeza, Diámetro de la cabeza 1-3/8", Perno de control de tensión; Acero grado A-490, Sin recubrimiento
Artículo MI #11767943
No. Fabricante 85045169
Precio69.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 Rosca, 3-3/4" de longitud bajo la cabeza, Diámetro de la cabeza 1-3/8", Perno de control de tensión; Acero grado A-490, Sin recubrimiento
Artículo MI #11767943
No. Fabricante 85045169

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-3/8 pulg.
  • Longitud
    3-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A490;ASTM F2280
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    Tuerca, arandela
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A-490
  • Cantidad del paquete
    5
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
85045169 85045169 3/4-10X3-3/4 5/PK STL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"