Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-7/8 pulg.
- Longitud4-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca1-8 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM A490;ASTM F2280
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- IncluyeTuerca, arandela
- MaterialAcero
- Calidad del materialA-490
- Cantidad del paquete5
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales