Motion
85077873
5/8-11 UNC 1-1/2" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11768001
No. Fabricante 85077873
Precio1.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC 1-1/2" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11768001
No. Fabricante 85077873

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A307
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Tipo de cuello
    Cuadrado estándar
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
85077873 85077873 5/8-11X1-1/2 GR2 ZP CA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good