Motion
85078459
Tornillo de 1/2", 14" de longitud bajo la cabeza, Acero, Tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Galvanizado en caliente, Grado 2
Artículo MI #11768042
No. Fabricante 85078459
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/2", 14" de longitud bajo la cabeza, Acero, Tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Galvanizado en caliente, Grado 2
Artículo MI #11768042
No. Fabricante 85078459
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    14 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
85078459 85078459 1/2X14 HDG HEX HEAD LA
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron