Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.1450 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Anchura a través de planos7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTransparente de cadmio - Enchapado
- GradoGrado C
- Tipo de bloqueoRosca distorsionada
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.