Motion
85724268
Tuerca de bloqueo hexagonal grado C UNF 5/8-18 con rosca distorsionada - 15/16" de ancho en superficies planas, acabado de cadmio enchapado transparente
Artículo MI #11768398
No. Fabricante 85724268
Precio1.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo hexagonal grado C UNF 5/8-18 con rosca distorsionada - 15/16" de ancho en superficies planas, acabado de cadmio enchapado transparente
Artículo MI #11768398
No. Fabricante 85724268

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.7310 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Anchura a través de planos
    15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Transparente de cadmio - Enchapado
  • Grado
    Grado C
  • Tipo de bloqueo
    Rosca distorsionada
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO 85724268 85724268 5/8-18 GR C ST
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo