Motion
85724276
Tuerca de bloqueo hexagonal grado C UNF 3/4-16 con rosca distorsionada - 1-1/8" de ancho en superficies planas, acabado de cadmio enchapado transparente
Artículo MI #11768399
No. Fabricante 85724276
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo hexagonal grado C UNF 3/4-16 con rosca distorsionada - 1-1/8" de ancho en superficies planas, acabado de cadmio enchapado transparente
Artículo MI #11768399
No. Fabricante 85724276
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.6270 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Anchura a través de planos
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Transparente de cadmio - Enchapado
  • Grado
    Grado C
  • Tipo de bloqueo
    Rosca distorsionada
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO 85724276 85724276 3/4-16 GR C ST
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo