Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5/16in
- Longitud total1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-14
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Cono por pie7/8in
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero.Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.