Motion
85885127
50' Largo, 1/4" OD x 0.152" ID, grado Aleación 122 Tubo sin costuras de cobre 0.049" Grosor de la pared 105"
Artículo MI #11768549
No. Fabricante 85885127
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50' Largo, 1/4" OD x 0.152" ID, grado Aleación 122 Tubo sin costuras de cobre 0.049" Grosor de la pared 105"
Artículo MI #11768549
No. Fabricante 85885127
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1520 pulg.
  • Diámetro exterior
    1/4 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.1520 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0490 pulg.

Detalles

  • Material
    Cobre
  • Tipo
    Sin costuras

Descripción general

Descripción del fabricante
85885127 85885127 1/4 OD X.049WX50FT CL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"