Motion
85982064
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 220mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero inoxidable grado 316 y austenítico A4 , sin recubrimiento, 30mm hex
Artículo MI #11768592
No. Fabricante 85982064
Precio96.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 220mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero inoxidable grado 316 y austenítico A4 , sin recubrimiento, 30mm hex
Artículo MI #11768592
No. Fabricante 85982064

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in30.00 mm
  • Longitud
    220.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM20x2.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 931
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
85982064 85982064 M20X220 A4 316 SS PRTI
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"