Motion
86224151
"18 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 3/8 pulgadas de grosor, Stock plano endurecedor de aire de acero para herramientas +/- 0.062 pulgadas de largo de tolerancia, + 0.000-0.005 pulgadas de ancho de tolerancia, +/- 0.001 pulgadas de grosor de tolerancia, +/- 0.001 pulgadas de tolerancia cuadrada, endurecimiento de aire tipo A2 AISI"
Artículo MI #11769053
No. Fabricante 86224151
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
"18 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 3/8 pulgadas de grosor, Stock plano endurecedor de aire de acero para herramientas +/- 0.062 pulgadas de largo de tolerancia, + 0.000-0.005 pulgadas de ancho de tolerancia, +/- 0.001 pulgadas de grosor de tolerancia, +/- 0.001 pulgadas de tolerancia cuadrada, endurecimiento de aire tipo A2 AISI"
Artículo MI #11769053
No. Fabricante 86224151
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    +/- 0,062 pulg.
  • Especificación del material
    Endurecimiento por aire tipo A2 AISI
  • Tolerancia cuadrada
    +/- 0.001 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    +/- 0.001 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0.000 pulg. - 0.005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
86224151 86224151 3/8 X 1 1/2 X 18 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo