Motion
86501434
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 7" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 9/16" Hex
Artículo MI #11769730
No. Fabricante 86501434
Precio4.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 7" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 9/16" Hex
Artículo MI #11769730
No. Fabricante 86501434

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
86501434 86501434 3/8-16 X 7 ALEACIÓN GR.8
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.