Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal2-1/4 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 - 12 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASME B18.2.1
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
86501459 86501459 1-1/2-12 X 3 ALEACIÓN GR.
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.