Motion
86501897
5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 6-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 5/16" Hex
Artículo MI #11769776
No. Fabricante 86501897
Precio5.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 6-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 5/16" Hex
Artículo MI #11769776
No. Fabricante 86501897

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Longitud
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
86501897 86501897 5/8-11 X 6-1/2 ALEACIÓN G
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good