Motion
86501988
5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 10" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 5/16" Hex
Artículo MI #11769786
No. Fabricante 86501988
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 10" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 5/16" Hex
Artículo MI #11769786
No. Fabricante 86501988
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Longitud
    10 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
86501988 86501988 5/8-11 X 10 ALEACIÓN GR.8
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.