Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-1/2 pulg.
- Longitud9-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASME B18.2.1
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
86502648 86502648 1-14 X 9-1/2 ALEACIÓN GR.
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.