Motion
86503174
1-1/4 - 7 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 12" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 1-7/8" Hex
Artículo MI #11769907
No. Fabricante 86503174
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4 - 7 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 12" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 1-7/8" Hex
Artículo MI #11769907
No. Fabricante 86503174
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-7/8 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
86503174 86503174 1-1/4-7 X 12 ALEACIÓN GR.
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron