Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal2-1/16 pulg.
- Longitud15 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8 - 6 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASME B18.2.1
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.